text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNF 1/2


Cikkszám 8M040838
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 42
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 42
Snijmateriaal Overig
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 42
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 42
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8M040838
UBB 500691365596
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 93468-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.