Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2S827250
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNF 1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S827250
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
42
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
42
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
20
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S827250
UBB
500691365919
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93468-3