text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNC 7/16


Artikelnummer 9S564239
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 6
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9S564239
UBB 500691356926
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93417-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.