Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3F635851
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNC 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3F635851
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.1
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.1
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F635851
UBB
500691355100
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93415-1