Handtappen
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
Tappen
Handtappen
9V340683
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNC 3/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9V340683
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V340683
UBB
500691353535
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93413-1