Handtappen
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
Tappen
Handtappen
9I907565
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNC 1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9I907565
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
20
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I907565
UBB
500691354780
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93414-3