text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNC 1/2


Artikelnummer 9Y499788
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 42
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 42
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 42
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 42
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 13
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y499788
UBB 500691357916
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93418-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.