Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5L398581
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNC 1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L398581
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
42
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
42
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
13
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L398581
UBB
500691357759
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93418-2