text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G PF 3/8


Artikelnummer 7H386791
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad BSPF
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad BSPF
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 11
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7H386791
UBB 500691408743
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 96418-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.