Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4O526614
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G PF 1.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O526614
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
38
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
38
Type schroefdraad
BSPF
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
29
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O526614
UBB
500691411796
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
96454-1