text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 3/4


Artikelnummer 1H030773
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 23
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 23
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 17
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1H030773
EAN 4022835984306
UBB 500691425325
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 98430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.