text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 1


Artikelnummer 0E524136
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 26
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 26
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11.5
Sleutelvierkant (mm) 21
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0E524136
EAN 4022835984382
UBB 500691425572
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 98438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.