Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8P429905
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4
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
8P429905
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Hand Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P429905
EAN
4022835984146
UBB
500691424583
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
98414