text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
0U608256
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4
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
0U608256
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U608256
UBB
500691424740
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
98414-1