text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G NPT 1/2


Artikelnummer 7K440694
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 14
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merken Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7K440694
EAN 4022835984221
UBB 500691425168
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 98422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.