Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4Y086032
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M8X1,25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Y086032
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
5
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y086032
UBB
500691275746
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90446-3