Handtappen
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
Tappen
Handtappen
9T217259
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M6X1,0
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
9T217259
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merken
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T217259
UBB
500691273352
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90438-3