text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M6X0.75


Artikelnummer 1J489787
D (mm)
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) MF16
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal Overig
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1J489787
UBB 500691273766
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90440-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.