text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M5X0,8


Artikelnummer 9G032519
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 5.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 5.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Merk Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9G032519
UBB 500691271372
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90430-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.