text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M5X0,75


Artikelnummer 4R149462
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 5.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 5.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal Overig
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4R149462
UBB 500691272107
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90431-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.