Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5Q267778
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M4X0,7
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q267778
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4
Merk
VÖLKEL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q267778
UBB
500691270796
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90426-2