text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M4X0,7


Artikelnummer 3J924051
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3J924051
UBB 500691270531
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90426-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.