Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1Y325897
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M3X0,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Y325897
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
46
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M28
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
46
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.2
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y325897
UBB
500691269152
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90422-2