text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Tappen
Handtappen
8F417884
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M30X3,5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8F417884
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
135
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
65
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
135
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
65
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
17
Merk
Völkel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F417884
UBB
500691339112
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91408-1