Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7L924956
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M24X3,0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7L924956
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
58
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
19
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
58
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
58
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
19
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
58
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
15
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L924956
UBB
500691296957
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90496-1