Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3M363726
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M16X2,0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3M363726
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
10
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M363726
UBB
500691286552
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90472-1