Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8L828419
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M16X1,5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L828419
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L828419
UBB
500691287394
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90474-1