Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7N251608
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M16X1,0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7N251608
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N251608
UBB
500691288533
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90476-3