Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4K970629
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M14X1,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K970629
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
42
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
42
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K970629
UBB
500691284326
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90468-2