text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M12X1,25


Artikelnummer 8X172583
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 8.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 8.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Merk Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8X172583
UBB 500691281769
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90463-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.