Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3Q275104
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M12X1,0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Q275104
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
8.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
8.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
8
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Q275104
UBB
500691282759
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90464-2