Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1U153936
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M12X1,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U153936
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M10
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U153936
UBB
500691280936
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90462-1