Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2C167072
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M10X1,0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2C167072
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M6
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C167072
UBB
500691279391
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90456-1