text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 5157 HSSG 1.IN.X11


Artikelnummer 6G432362
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 20
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6G432362
EAN 8715494576178
UBB 500512962704
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 25326-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.