Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2G439174
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
Völkel Hand tap DIN 352 M8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2G439174
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M8
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G439174
UBB
500690938260
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29042-1