Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8W014276
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
Völkel Hand tap DIN 352 M6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W014276
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W014276
UBB
500690937841
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29038-3