text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 M5


Artikelnummer 4K036889
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4K036889
UBB 500690937015
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 29034-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.