Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0V205753
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
Völkel Hand tap DIN 352 M3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0V205753
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M27
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V205753
UBB
500690935456
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29026-3