Handtappen
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
1Z504854
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
Völkel Hand tap DIN 352 M24
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
1Z504854
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M16
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z504854
UBB
500690944698
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29074-1