Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3Z485514
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
Völkel Hand tap DIN 352 M18
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Z485514
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
11
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z485514
UBB
500690942619
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29062-3