text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 8X32 links


Artikelnummer 5O472953
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 14
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 14
Draadmaat 8
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5O472953
EAN 8715494574082
UBB 500513054774
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 23008-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.