text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 5X0.8 links


Artikelnummer 0P871296
D (mm)
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) MF14
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Ja
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Rougher Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0P871296
EAN 8715494571715
UBB 500512975425
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 27034-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.