Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6N300437
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 33X3.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N300437
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
56
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
56
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
56
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
56
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
20
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N300437
EAN
8715494570619
UBB
500512956862
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
27680-1