Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5P197844
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 3/4X10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5P197844
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
40
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
40
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
10
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P197844
EAN
8715494572040
UBB
500512986075
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
23330-2