Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1N377661
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 2X0.4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1N377661
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M10
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N377661
EAN
8715494569903
UBB
500512983429
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
27616-2