Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2Y356319
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 10X1.5 links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Y356319
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y356319
EAN
8715494571814
UBB
500512993576
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
27046-2