Handtappen
Alle categorieën
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Tappen
Handtappen
1G375555
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSG 10X1.5 links
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
1G375555
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M88
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Rougher Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G375555
EAN
8715494571807
UBB
500512973511
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
27046-1