Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4R490922
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSE 8X1.25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R490922
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R490922
EAN
8715494566407
UBB
500512965442
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
57342-1