Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
1U178866
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSE 14X2.0
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
1U178866
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M16
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
9
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Taper Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U178866
EAN
8715494566490
UBB
500512964296
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
57354-1