Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0S857449
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSSE 10X1.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S857449
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M25
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Merk
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S857449
EAN
8715494566452
UBB
500513041730
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
57346-3